Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Honeywell 8800, 21-62606-01


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Honeywell 8800, 21-62606-01
Akku passend für Honeywell 8800, 21-62606-01
Akku passend für Honeywell 8800, 21-62606-01
Artikel-Nr.:
     4885-37944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038343460
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Honeywell 8800
  • Motorola MT2000
  • Motorola MT2070
  • Motorola MT2090
  • Symbol DS3478
  • Symbol DS3578
  • Symbol DSS3478
  • Symbol LS3478
  • Symbol LS3478ER
  • Symbol LS3578
  • Symbol NGIS
  • Symbol XS3478

Original Akku Bezeichnung:

  • Motorola 21-62606-01
  • Motorola KT-BTYMT-01R
  • Symbol BTRY-LS34IAB00-00

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handscanner, Barcode-Leser
Garantie:
6 Months
Dimension:
68,8x22,1x23,6 mm
Gewicht:
0.0540 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handyakku 3,7v 2600mah, akkus für motorola handys, handy akku 3.7v, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 2600mah, 2.6ah, 2,6ah, Handscanner, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,17*
€ 26,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,44*
€ 20,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,10*
€ 15,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.