Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Lenovo ThinkPad Yoga 11e, 45N1748


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Lenovo ThinkPad Yoga 11e, 45N1748
Akku passend für Lenovo ThinkPad Yoga 11e, 45N1748
Akku passend für Lenovo ThinkPad Yoga 11e, 45N1748
Artikel-Nr.:
     4885-37960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038538842
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Lenovo ThinkPad Yoga 11e

Original Akku Bezeichnung:

  • Lenovo 45N1748
  • Lenovo 45N1749
  • Lenovo 45N1750
  • Lenovo 45N1751

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
167,0x116,7x6,9 mm
Gewicht:
0.1840 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
4600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, 7.40volt, 7.4volt, 7,4volt, 4600mah, 4.6ah, 4,6ah, Laptop, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,40*
€ 63,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,45*
€ 61,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,99*
€ 54,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,21*
€ 50,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,87*
€ 48,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 39,35*
€ 46,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,29*
€ 40,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.