Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Inspiron 14V, 0M4RNN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Inspiron 14V, 0M4RNN
Akku passend für Dell Inspiron 14V, 0M4RNN
Akku passend für Dell Inspiron 14V, 0M4RNN
Artikel-Nr.:
     4885-37992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038539177
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Dell Inspiron 14V
  • Dell Inspiron 14VR
  • Dell Inspiron M4010
  • Dell Inspiron N4020
  • Dell Inspiron N4030
  • Dell Inspiron N4030D

Original Akku Bezeichnung:

  • Dell 0M4RNN
  • Dell FMHC10
  • Dell TKV2V
  • Dell W4FYY
  • Dell X3X3X

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
208,9x62,3x21,7 mm
Gewicht:
0.3130 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
11,10 Volt
Kapazität:
4400 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 4400mah, akku für laptop, 11.10volt, 11.1volt, 11,1volt, 4400mah, 4.4ah, 4,4ah, Laptop, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,84*
€ 45,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,76*
€ 43,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,32*
€ 38,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,88*
€ 35,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,59*
€ 32,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.