Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Lenovo IdeaPad U300, 121500093


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Lenovo IdeaPad U300, 121500093
Akku passend für Lenovo IdeaPad U300, 121500093
Akku passend für Lenovo IdeaPad U300, 121500093
Artikel-Nr.:
     4885-38019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038539450
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Lenovo IdeaPad U300
  • Lenovo IdeaPad U300S
  • Lenovo IdeaPad Yoga 13

Original Akku Bezeichnung:

  • Lenovo 121500093
  • Lenovo L10M4P12

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
276,6x119,8x5,7 mm
Gewicht:
0.2840 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
14,80 Volt
Kapazität:
3700 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, 14.80volt, 14.8volt, 14,8volt, 3700mah, 3.7ah, 3,7ah, Laptop, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,61*
€ 67,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,25*
€ 66,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,01*
€ 61,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,86*
€ 59,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,54*
€ 58,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 47,70*
€ 56,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,77*
€ 55,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.