Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Asus FX-PLUS, A41N1424


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Asus FX-PLUS, A41N1424
Akku passend für Asus FX-PLUS, A41N1424
Akku passend für Asus FX-PLUS, A41N1424
Artikel-Nr.:
     4885-38023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038539498
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Asus FX-PLUS
  • Asus GL552
  • Asus GL552J
  • Asus GL552JX
  • Asus ROG FX-PLUS
  • Asus ROG GL552J
  • Asus ROG GL552JX
  • Asus ROG ZX50
  • Asus ROG ZX50J
  • Asus ROG ZX50JX
  • Asus ZX50
  • Asus ZX50J
  • Asus ZX50JX

Original Akku Bezeichnung:

  • Asus A41N1424

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
268,6x31,9x21,3 mm
Gewicht:
0.2240 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
14,80 Volt
Kapazität:
2800 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, akku für laptop, 14.80volt, 14.8volt, 14,8volt, 2800mah, 2.8ah, 2,8ah, Laptop, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,38*
€ 43,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,16*
€ 43,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,93*
€ 38,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,72*
€ 37,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,55*
€ 36,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,85*
€ 35,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.