| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-38024 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047038539504 |
| |
|
| | |
|
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - HP Chromebook 11 G3
- HP Chromebook 11 G3 PCNB
- HP Chromebook 11 G4
- HP Chromebook 11 G4 P0B78UT#ABA
- HP Chromebook 11 N2830 11 2GB/16
- HP Chromebook 11 N2840 11 2GB/16
- HP Chromebook 11 N2840 11 4GB/16
- HP Chromebook 11 N2840 11.6 2GB/1
- HP Chromebook 11 N2840 11.6 4GB/1
- HP Chromebook 11-1126UK
- HP Chromebook 11-2101tu
- HP Chromebook 11-2102TU
- HP Chromebook 11-2103TU
- HP Chromebook 11-2104TU
- HP Chromebook 11-2110nr
- HP Chromebook 11-2110NR PC
- HP N1C10UA
- HP N6R26AA
- HP N6R28AA
- HP N6R30AA
- HP N6R32AA
Original Akku Bezeichnung: - HP 767068-005
- HP HSTNN-PB6J
- HP PE03
- HP PE03XL
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Anwendungsgebiet / Gerät: | Laptop | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 280,8x83,3x6,6 mm | Gewicht: | 0.2020 kg | Akku Chemie: | Lithium Polymer (Li-Poly) | Spannung: | 11,40 Volt | Kapazität: | 3200 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, 11.40volt, 11.4volt, 11,4volt, 3200mah, 3.2ah, 3,2ah, Laptop, Lithium Polymer |
| | |
| |