Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugakku für Festo (Imitat) BP12C, BPH 12 C, CCD 12


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Werkzeugakku für Festo (Imitat) BP12C, BPH 12 C, CCD 12
Werkzeugakku für Festo (Imitat) BP12C, BPH 12 C, CCD 12
Werkzeugakku für Festo (Imitat) BP12C, BPH 12 C, CCD 12
Artikel-Nr.:
     4885-3841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316038418
Suchbegriffe:
Akku für Festo
Akkus für Festo-Werkzeug
Akku für Festool
Akkus für Festool
AccuPower Ersatzakku passend für Festo, Festool Werkzeuge
  • Festool CCD 12, CCD12
  • Festo BP12C, BPH 12C

Original Akku Bezeichnung:

  • Festo BPH12C, FT 12V/2,0Ah

Hinweis: Je nach Verfügbarkeit kann das chemische System bereits auf der umweltfreundlicheren NiMH-Basis sein. Die Kapazität bleibt unverändert. Ihr Ladegerät ist zu 100% kompatibel.

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.7600 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,39*
€ 43,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,64*
€ 41,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,94*
€ 36,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,43*
€ 32,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,42*
€ 31,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.