Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell IFR14500 Solar Akku LiFePo4 3,2V 600mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
XCell IFR14500 Solar Akku LiFePo4 3,2V 600mAh
XCell IFR14500 Solar Akku LiFePo4 3,2V 600mAh
XCell IFR14500 Solar Akku LiFePo4 3,2V 600mAh
Artikel-Nr.:
     4885-39573
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038338053456
Suchbegriffe:
14500 Akku
Akku 14500
Industrieakku
Industriezelle

IFR 14500 LiFePO4 Akku

Solar Akku - Ideal für Solar betriebene Gartenleuchten 3,2 Volt Solar LiFePo4 Akku Mit erhöhten Plus-Pol

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Hersteller:
XCell
Packungsmenge:
1
Dimension:
14,2x50,3 mm
Gewicht:
0.0190 kg
Akku Größe:
AA Mignon LR6
Akku Chemie:
Lithium Eisenphosphat (LiFePO)
Spannung:
3,20 Volt
Kapazität:
600 mAh
Weitere Suchbegriffe: industrieakku lifepo4, industrieakku, industrieakku 14500, 3.20volt, 3.2volt, 3,2volt, 600mah, 0.6ah, 0,6ah, AA, Mignon, Lithium Eisenphosphat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.