Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower AP2900-4 AA/Mignon/LR6 HR-3U Akku 4-Pack Ni-MH 2900mAh


Menge:  Blister  
Produktinformationen
AccuPower AP2900-4 AA/Mignon/LR6 HR-3U Akku 4-Pack Ni-MH 2900mAh
Artikel-Nr.:
     4885-4039
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     AP2900-4
EAN/GTIN:
     9120004641717
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

AccuPower Akkuzelle mit bis zu 2900mAh Leistung im 4-Pack

  • bis zu 2900mAh Leistung, extrem hochleistungsfähig
  • extrem zyklenfest, sehr hohes Spannungsniveau
  • sehr geringer Innenwiderstand
  • tiefentladefest, schnellladefähig
  • kein Memory-Effekt, bis zu 1.000x wiederaufladbar

AccuPower NiMH-Akkus zeichnen sich besonders durch ihre sehr hohen Kapazitätswerte bei anhaltend hohem Spannungsniveau aus. Der AccuPower Einsatz ist daher besonders überall dort interessant, wo lange Betriebszeiten gefordert und erwünscht sind.

Anwendungsgebiete

  • Digitalkamera, Blitzlicht, GPS, MP3, Spielzeuge, Funkgeräte, etc.

Technische Daten:


System: NiMH Akku
Spannung: 1,2 Volt, Kapazität: 2900mAh
Größe: 14,29x50,35mm, Gewicht: 29,5gramm


Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Hersteller:
AccuPower
Hersteller Bezeichnung:
AP2900-4
Produktserie:
Digital Power
Packing Unit:
4-Blister
Packungsmenge:
4
Dimension:
14,2x50 mm
Gewicht:
0.1270 kg
Akku Größe:
AA Mignon LR6
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
2900 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, nimh aa akku, aa akku, akku aa 2900mah, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 2900mah, 2.9ah, 2,9ah, AA, Mignon, Nickel Metallhydrid, Digital Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 1,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 13,57*
€ 16,15
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 13,32*
€ 15,85
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 11,66*
€ 13,88
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 10,43*
€ 12,41
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 10,06*
€ 11,97
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 9,69*
€ 11,53
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 7,78*
€ 9,26
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.