Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Kodak EasyShare Z1012 IS, KLIC-8000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Kodak EasyShare Z1012 IS, KLIC-8000
Akku passend für Kodak EasyShare Z1012 IS, KLIC-8000
Akku passend für Kodak EasyShare Z1012 IS, KLIC-8000
Artikel-Nr.:
     4885-41071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038404956
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
akku für kodak

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Kodak EasyShare Z1012 IS
  • Kodak EasyShare Z1015 IS
  • Kodak EasyShare Z1085 IS
  • Kodak EasyShare Z1485 IS
  • Kodak EasyShare Z612
  • Kodak EasyShare Z712 IS
  • Kodak EasyShare Z812 IS Zoom
  • Kodak EasyShare Z8612 IS
  • Kodak EasyShare Z885
  • Kodak Zx1
  • Ricoh Caplio R1
  • Ricoh Caplio R1S
  • Ricoh Caplio R1V
  • Ricoh Caplio R2
  • Ricoh Caplio RZ1

Original Akku Bezeichnung:

  • Kodak KLIC-8000
  • Ricoh DB-50

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Kamera
Garantie:
6 Months
Dimension:
52,0x28,4x14,6 mm
Gewicht:
0.0420 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1600 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1600mah, 1.6ah, 1,6ah, Kamera, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.