Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Samsung Crown, EB-BN965ABE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Samsung Crown, EB-BN965ABE
Akku passend für Samsung Crown, EB-BN965ABE
Akku passend für Samsung Crown, EB-BN965ABE
Artikel-Nr.:
     4885-41073
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038134082
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Samsung Crown
  • Samsung Galaxy Note 9
  • Samsung Galaxy Note 9 Duos
  • Samsung Note 9 Duos TD-LTE
  • Samsung Galaxy Note 9 TD-LTE
  • Samsung SGH-N058
  • Samsung SM-N9600
  • Samsung SM-N960D
  • Samsung SM-N960F
  • Samsung SM-N960N
  • Samsung SM-N960U

Original Akku Bezeichnung:

  • Samsung EB-BN965ABE
  • Samsung EB-BN965ABU

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
89,3x41,0x6,6 mm
Gewicht:
0.0600 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,85 Volt
Kapazität:
4000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akkus für samsung handys, 3.85volt, 3.9volt, 3,9volt, 4000mah, 4.0ah, 4,0ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,03*
€ 21,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,59*
€ 20,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.