Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell 4/5AA/Mignon Akku mit Lötfahnen U-Form


Menge:  Paket  
Produktinformationen
XCell 4/5AA/Mignon Akku mit Lötfahnen U-Form
XCell 4/5AA/Mignon Akku mit Lötfahnen U-Form
Artikel-Nr.:
     4885-41243
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     P8012LF1
EAN/GTIN:
     9009316412430
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Panasonic HHR120 4/5AA Akku mit Lötfahnen in U-Form

  • hohe Leistung
  • zuverlässig und robust
  • schnellladefähig
  • kein Memory-Effekt
Weitere Informationen:
Hersteller:
XCell
Hersteller Bezeichnung:
P8012LF1
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Lötfahne U-Form
Dimension:
42x14 mm
Gewicht:
0.0130 kg
Akku Größe:
4/5AA
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
1400 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, aa akku lötfahne, aa akku, aa akku xcell, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 1400mah, 1.4ah, 1,4ah, 4/5AA, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.