Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Nokia 1 Plus, HE365


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Nokia 1 Plus, HE365
Artikel-Nr.:
     4885-41317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038134211
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nokia 1 Plus

Original Akku Bezeichnung:

  • Nokia HE365

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0000 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,85 Volt
Kapazität:
2500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akkus für nokia handys, 3.85volt, 3.9volt, 3,9volt, 2500mah, 2.5ah, 2,5ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,30*
€ 22,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,91*
€ 22,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.