Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Blackberry Priv, BAT-60122-003


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Blackberry Priv, BAT-60122-003
Akku passend für Blackberry Priv, BAT-60122-003
Akku passend für Blackberry Priv, BAT-60122-003
Artikel-Nr.:
     4885-41334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038308872
Suchbegriffe:
Akkus für Blackberry
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • BlackBerry Priv
  • BlackBerry RHK211LW
  • BlackBerry STV100-1
  • BlackBerry STV100-2 XLTE
  • BlackBerry STV100-3 TD-LTE
  • BlackBerry STV100-4
  • BlackBerry Venice

Original Akku Bezeichnung:

  • BlackBerry BAT-60122-003
  • BlackBerry HUSV1

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
103,3x47,6x4,1 mm
Gewicht:
0.0460 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
3360 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akkus für blackberry, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 3360mah, 3.4ah, 3,4ah, Handy, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,27*
€ 26,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,05*
€ 26,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.