Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Deik MT820


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Deik MT820
Akku passend für Deik MT820
Akku passend für Deik MT820
Artikel-Nr.:
     4885-41346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038312114
Suchbegriffe:
Staubsaugerakku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Deik MT820

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Hand-Staubsauger, Tisch-Staubsauger
Gewicht:
0.0000 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
14,80 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: 14.80volt, 14.8volt, 14,8volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Hand-Staubsauger, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,40*
€ 39,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,94*
€ 39,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,73*
€ 35,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,85*
€ 33,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,96*
€ 24,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.