Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Roto 3 and 4, F1-10 AA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Roto 3 and 4, F1-10 AA
Akku passend für Roto 3 and 4, F1-10 AA
Artikel-Nr.:
     4885-41351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038312169
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Roto 3 and 4
  • Roto RT2 Generation 2
  • Roto RT2 Solar Funk
  • Roto WDT-S RT2 SF G2/G3/G4
  • Roto ZEL WDT-S RT2 SF G2/G3/G4

Original Akku Bezeichnung:

  • Roto F1-10 AA

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Gewicht:
0.0000 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
2200 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, aa akkus 2200 mah, aa akku, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 2200mah, 2.2ah, 2,2ah, Haushaltsgeräte, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,67*
€ 36,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,90*
€ 35,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,58*
€ 30,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,21*
€ 27,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,34*
€ 26,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,43*
€ 21,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.