Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für HP ProBook 430 G3 Series, HSTNN-LB7A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für HP ProBook 430 G3 Series, HSTNN-LB7A
Akku passend für HP ProBook 430 G3 Series, HSTNN-LB7A
Akku passend für HP ProBook 430 G3 Series, HSTNN-LB7A
Artikel-Nr.:
     4885-41357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038539672
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • HP ProBook 430 G3 Series
  • HP ProBook 440 G3 Series

Original Akku Bezeichnung:

  • HP HSTNN-LB7A
  • HP HSTNN-PB6P
  • HP R0O4
  • HP R0O6XL
  • HP RO04
  • HP RO06XL

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0000 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
14,80 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, 14.80volt, 14.8volt, 14,8volt, 2600mah, 2.6ah, 2,6ah, Laptop, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,10*
€ 44,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,15*
€ 43,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,86*
€ 37,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,33*
€ 34,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,20*
€ 33,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,20*
€ 27,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.