Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower LiFePO4 26650 3,2V 3600mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower LiFePO4 26650 3,2V 3600mAh
AccuPower LiFePO4 26650 3,2V 3600mAh
AccuPower LiFePO4 26650 3,2V 3600mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41403
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316414038
Suchbegriffe:
26650 Akku
Akku 26650
Industrieakku
Industriezelle

AccuPower LiFePO4 26650 3,2V 3600mAh

Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4 oder LFP) bieten Vorteile im Vergleich zu Blei-Gel Batterien und anderen Lithiumsystemen. Sie halten länger, sind sicherer, leichter und haben eine verbesserte Entlade- und Ladeeffizienz.

Highlights:

  • Sehr hohe Kapazität von 3,6Ah
  • Hohe Energiedichte
  • Geringes Gewicht
  • 3,2V Spannung (bei Reihenschaltung von vier Zellen entspricht 12,8V, somit perfekter Ersatz von 12V Blei-Akkus)
  • sehr geringe Selbstentladung
  • lange Lebensdauer

Wir können Ihnen aus diesen Zellen auch jeden gewünschten AkkuPack konfigurieren. Unsere Techniker verschweißen die Zellen, bringen die für Sie passende Schutzelektronik an, Kabel je nach gewünschtem Querschnitt, etc. Nehmen Sie dazu gerne Kontakt mit uns auf.

Weitere Informationen:
Hersteller:
AccuPower
Packungsmenge:
1
Dimension:
65x26 mm
Gewicht:
0.0850 kg
Akku Größe:
26650
Akku Chemie:
Lithium Eisenphosphat (LiFePO)
Spannung:
3,20 Volt
Kapazität:
3600 mAh
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrieakku 3600mah, 26650 akku, industrieakku lifepo4, 3.20volt, 3.2volt, 3,2volt, 3600mah, 3.6ah, 3,6ah, 26650, Lithium Eisenphosphat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.