Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Saugroboter Eufy RoboVac11, 14.8V, Li-Ion, 2200mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Saugroboter Eufy RoboVac11, 14.8V, Li-Ion, 2200mAh
VHBW Akku für Saugroboter Eufy RoboVac11, 14.8V, Li-Ion, 2200mAh
VHBW Akku für Saugroboter Eufy RoboVac11, 14.8V, Li-Ion, 2200mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41457
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316414571
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Cecotec Conga 1090
  • Cecotec Conga 1190
  • Cecotec Conga 950
  • Cecotec Conga 990
  • Cecotec Conga Excellence
  • Cecotec Conga Excellence 990
  • Ecovacs Deebot 601
  • Ecovacs Deebot 605
  • Ecovacs Deebot CEN360
  • Ecovacs Deebot CEN361
  • Ecovacs Deebot DH35
  • Ecovacs Deebot DH43
  • Ecovacs Deebot DH45
  • Ecovacs Deebot DN620
  • Ecovacs Deebot DN621
  • Ecovacs Deebot DN622
  • Ecovacs Deebot N79
  • Ecovacs Deebot N79S
  • Ecovacs Deebot U2
  • Ecovacs Deebot U2 Pro
  • EUFY Robovac 11
  • EUFY Robovac 11+
  • EUFY Robovac 11S
  • EUFY Robovac 12
  • EUFY Robovac 15
  • EUFY Robovac 15C
  • EUFY Robovac 30
  • EUFY Robovac 30C
  • Mamibot ExVac 660
  • Mamibot ExVac 680S
  • Mamibot ExVac 880
  • Tesvor V300
  • Tesvor X500

Original Akku Bezeichnung:

  • EUFY 4INR/19/66
  • EUFY BFG-WSQ
  • EUFY ICR18650-26J-4S1P

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Hand-Staubsauger, Tisch-Staubsauger
Dimension:
69,5x37,2x39,3 mm
Gewicht:
0.1950 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
14,40 Volt
Kapazität:
2200 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, 14.40volt, 14.4volt, 14,4volt, 2200mah, 2.2ah, 2,2ah, Hand-Staubsauger, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,05*
€ 36,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,37*
€ 36,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,59*
€ 31,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,85*
€ 29,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,65*
€ 28,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,78*
€ 27,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.