Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Dryfit A502/10.0S Blei-Akku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sonnenschein Dryfit A502/10.0S Blei-Akku
Sonnenschein Dryfit A502/10.0S Blei-Akku
Artikel-Nr.:
     4885-4148
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     A502/10.0S
EAN/GTIN:
     9009316041487
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A502/10,0S Blei-Akku

Dryfit Spezifikationen

Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie.

  • Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit
  • Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein dryfit-Technologie
  • 7 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität)
  • Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung. Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • Sehr niedrige Selbstentladungsrate und somit lange lagerfähig
  • Kurze Wiederaufladezeiten, Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5

Weitere Informationen:
Hersteller:
Sonnenschein
Hersteller Bezeichnung:
A502/10.0S
Produktserie:
Dryfit A500
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Faston 187 (4,8mm)
Dimension:
53x51x95 mm
Gewicht:
0.7000 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
2,00 Volt
Kapazität:
10.0 Ah
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, bleigel akku 2v, bleigel akku, bleigel akku sonnenschein, 2.00volt, 2.0volt, 2,0volt, 10000mah, 10.0ah, 10,0ah, Blei, Dryfit A500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,18*
€ 57,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,99*
€ 54,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,47*
€ 51,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,70*
€ 49,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,93*
€ 46,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,49*
€ 44,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,45*
€ 38,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.