Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Husqvarna Automower 265 ACX, 3000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Husqvarna Automower 265 ACX, 3000mAh
VHBW Akku für Husqvarna Automower 265 ACX, 3000mAh
VHBW Akku für Husqvarna Automower 265 ACX, 3000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41512
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316415127
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Husqvarna 578 84 87-01
  • Husqvarna 578 84 87-02
  • Husqvarna 578 84 87-03
  • Husqvarna 578 84 87-04
  • Husqvarna 578 84 87-05
  • Husqvarna 5788487-02
  • Husqvarna 5788487-03
  • Husqvarna 590 71 65-01
  • Husqvarna 590 71 65-02

Original Akku Bezeichnung:

  • Husqvarna Automower 265
  • Husqvarna Automower 265 ACX

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug, Garten, Gardena
Gewicht:
0.6000 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
21,60 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, 21.60volt, 21.6volt, 21,6volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 98,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 133,52*
€ 158,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,58*
€ 148,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,37*
€ 137,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,84*
€ 128,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,14*
€ 116,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.