Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Netzteil wie F016L69116 für Bosch Indego 800


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Netzteil wie F016L69116 für Bosch Indego 800
VHBW Netzteil wie F016L69116 für Bosch Indego 800
VHBW Netzteil wie F016L69116 für Bosch Indego 800
VHBW Netzteil wie F016L69116 für Bosch Indego 800
Artikel-Nr.:
     4885-41530
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316415301

VHBW Netzteil wie F016L69116 für Bosch Indego 800

  • Ladegerät für Bosch Indego 800 und weitere Bosch Indego Geräte.
  • EU-Stecker, 90° gewinkelt
  • LED-Betriebsfunktionsanzeige
  • 4 kleine Gummistandfüße
  • Kabellänge 144cm

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Bosch Indego 1000 Connect
  • Bosch Indego 10C
  • Bosch Indego 1100 Connect
  • Bosch Indego 1200 Connect
  • Bosch Indego 1300
  • Bosch Indego 13C
  • Bosch Indego 800
  • Bosch Indego 850

Original Akku Bezeichnung:

  • Bosch F 016 L69 116
  • Bosch F.016.L69.116
  • Bosch F016L69116

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Garantie:
24 Months
Dimension:
160x77,549 mm
Gewicht:
0.7960 kg
Ladestrom (max):
4000 mA
Ladespannung:
42 Volt
Eingangsspannung:
100 - 240 Volt
Stromstecker (Eingang):
Eurostecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 69,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,87*
€ 118,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,32*
€ 113,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,79*
€ 100,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,36*
€ 94,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,58*
€ 82,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.