Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Philips Avent SDC630 Babyfon, 3000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Philips Avent SDC630 Babyfon, 3000mAh
Akku für Philips Avent SDC630 Babyfon, 3000mAh
Akku für Philips Avent SDC630 Babyfon, 3000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41533
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316415332
Suchbegriffe:
Akku für Philips
Babyfon-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Philips Avent SCD620
  • Philips Avent SCD620/26
  • Philips Avent SCD625
  • Philips Avent SCD630/26
  • Philips Avent SCD630/37
  • Philips Avent SCD833
  • Philips Avent SCD833/26
  • Philips Avent SCD843
  • Philips Avent SCD843/26

Original Akku Bezeichnung:

  • Philips NTA3460-4

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Hand-Staubsauger, Tisch-Staubsauger
Dimension:
67,8x21,1x18,6 mm
Gewicht:
0.0500 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für philips, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Hand-Staubsauger, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,30*
€ 18,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.