Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack für Arizer Solo, 7.4V, Li-Ion, 3400mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akkupack für Arizer Solo, 7.4V, Li-Ion, 3400mAh
Akkupack für Arizer Solo, 7.4V, Li-Ion, 3400mAh
Akkupack für Arizer Solo, 7.4V, Li-Ion, 3400mAh
Akkupack für Arizer Solo, 7.4V, Li-Ion, 3400mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41535
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316415356
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
li-ion akkupack 7,4volt

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Arizer Solo 2
  • Arizer Solo

Original Akku Bezeichnung:

  • Arizer 2S1P/18650B

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Garantie:
6 Months
Dimension:
65x36x18 mm
Gewicht:
0.0970 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
3400 mAh
Weitere Suchbegriffe: akku packs, akku-packs 7.4 v, 7.40volt, 7.4volt, 7,4volt, 3400mah, 3.4ah, 3,4ah, Haushaltsgeräte, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,97*
€ 32,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,51*
€ 31,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,15*
€ 23,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.