Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Garmin DC50 Dog Tracking Halsband, 2200mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Garmin DC50 Dog Tracking Halsband, 2200mAh
Akku für Garmin DC50 Dog Tracking Halsband, 2200mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41576
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316415769
Suchbegriffe:
Navigationsgeräte Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Akku für Garmin DC50 Dog Tracking Halsband, 2200mAh

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Garmin Alpha
  • Garmin Alpha 100
  • Garmin DC50
  • Garmin DC50 Dog Tracking Collar
  • Garmin T5 GPS Standard Dog Tracking Collar
  • Garmin TT10
  • Garmin TT10 Dog Device
  • Garmin TT15 GPS Dog Tracking Collar

Original Akku Bezeichnung:

  • Garmin 010-10806-30
  • Garmin 010-11828-03
  • Garmin 361-00029-02

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
GPS, Navi, Navigationsgerät
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0490 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
2200 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, navigationsgeräte akku, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 2200mah, 2.2ah, 2,2ah, GPS, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.