Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Babybliss T24B, T24C, 2000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Babybliss T24B, T24C, 2000mAh
VHBW Akku für Babybliss T24B, T24C, 2000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41600
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316416001
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Babybliss T24
  • Babybliss T24B
  • Babybliss T24C
  • Remington HC-352
  • Remington T44

Original Akku Bezeichnung:

  • Babybliss SHB16

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Dimension:
49,5x18,4 mm
Gewicht:
0.0790 kg
Akku Größe:
Akkupack
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Akkupack, Haushaltsgeräte, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.