Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Braun 2500, 2500, 1.2V, NiMH, 1100mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Braun 2500, 2500, 1.2V, NiMH, 1100mAh
VHBW Akku für Braun 2500, 2500, 1.2V, NiMH, 1100mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41603
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316416032
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
vhbw nimh akku 1100mah
nimh akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Braun 2500
  • Braun 2501
  • Braun 2505
  • Braun 2515
  • Braun 3000
  • Braun 3510
  • Braun 3512
  • Braun 3525
  • Braun 3550
  • Braun 5556
  • Braun 5563
  • Braun 5564
  • Braun 5567
  • Braun 5569
  • Braun Razor 7
  • Remington DF30
  • Remington DF40
  • Remington DF55
  • Remington ES-1000
  • Remington MB-400
  • Remington MB-70
  • Remington MS2-150
  • Remington MS2-200
  • Remington MS2-250
  • Remington MS2-260
  • Remington MS2-270
  • Remington MS2-300
  • Remington MS2-370
  • Remington MS2-400
  • Remington WDF-5500

Original Akku Bezeichnung:

  • Braun 7BF21C
  • Braun ULT-5
  • Braun ULT-7
  • Braun ULT-9

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Anschluss / Stecker:
Lötfahne U-Form
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0250 kg
Akku Größe:
2/3A
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
1100 mAh
Weitere Suchbegriffe: vhbw nimh akku, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 1100mah, 1.1ah, 1,1ah, 2/3A, Haushaltsgeräte, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.