Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Dryfit A512/1.2S Blei-Akku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sonnenschein Dryfit A512/1.2S Blei-Akku
Sonnenschein Dryfit A512/1.2S Blei-Akku
Artikel-Nr.:
     4885-4162
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     A512/1.2S
EAN/GTIN:
     9009316041623
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A512/1,2S Blei Akku

Dryfit Spezifikationen

Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie.

  • Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit
  • Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein dryfit-Technologie
  • 7 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität)
  • Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung. Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • Sehr niedrige Selbstentladungsrate und somit lange lagerfähig
  • Kurze Wiederaufladezeiten, Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5

Weitere Informationen:
Hersteller:
Sonnenschein
Hersteller Bezeichnung:
A512/1.2S
Produktserie:
Dryfit A500
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Faston 187 (4,8mm)
Dimension:
98x50x51 mm
Gewicht:
0.6600 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
1200 mAh
VdS Nummer:
G195088
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, bleiakku sonnenschein 12v 1,2 ah, bleigel akku, bleigel akku 12v, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 1200mah, 1.2ah, 1,2ah, Blei, Dryfit A500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 73,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,95*
€ 121,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,53*
€ 117,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,16*
€ 109,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,06*
€ 98,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,11*
€ 87,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.