Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku 1/3AA mit Lötfahne in Z-Form, NiMH, 1.2V, 300mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku 1/3AA mit Lötfahne in Z-Form, NiMH, 1.2V, 300mAh
VHBW Akku 1/3AA mit Lötfahne in Z-Form, NiMH, 1.2V, 300mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41655
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316416551
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Akku Sonderbaugröße
Sonderbauformakku

VHBW Akku 1/3AA mit Lötfahne in Z-Form, NiMH, 1.2V, 300mAh

 

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Lötfahne Z-Form
Dimension:
14,5x16,6 mm
Gewicht:
0.0070 kg
Akku Größe:
1/3AA
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
300 mAh
Weitere Suchbegriffe: Sonderbaugröße Akku, vhbw nimh akku, nimh akku, nimh akku lötfahne, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 300mah, 0.3ah, 0,3ah, 1/3AA, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.