|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4885-4166 Herst.-Nr.: A512/3.5S EAN/GTIN: 9009316041661 |
| |
|
|  |  |
 | Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A512/3,5S: Dryfit Spezifikationen Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie. - Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit
- Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein dryfit-Technologie
- 7 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität)
- Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung. Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
- Sehr niedrige Selbstentladungsrate und somit lange lagerfähig
- Kurze Wiederaufladezeiten, Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Sonnenschein | Hersteller Bezeichnung: | A512/3.5S | Produktserie: | Dryfit A500 | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 135x67x61 mm | Gewicht: | 1.5000 kg | Akku Chemie: | Blei (BP, Blei-Gel) | Spannung: | 12,00 Volt | Kapazität: | 3500 mAh | VdS Nummer: | G190045 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, gel akku 12v, bleigel akku, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 3500mah, 3.5ah, 3,5ah, Blei, Dryfit A500 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4885 | |  | |  |  | pro Paket | Frei Haus | ab € 83,99* | € 118,13* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 99,37* | € 127,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4885 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 83,99* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4885 |  | Versand: Lager 4885 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|