Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Kawasaki 19.2V Unisource, 69007, 2000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Kawasaki 19.2V Unisource, 69007, 2000mAh
Akku für Kawasaki 19.2V Unisource, 69007, 2000mAh
Akku für Kawasaki 19.2V Unisource, 69007, 2000mAh
Akku für Kawasaki 19.2V Unisource, 69007, 2000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41683
Hersteller:
     Cameron Sino
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316416834
Suchbegriffe:
19.20volt
19.2volt
19,2volt
2000mah

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Kawasaki 19.2V Unisource
  • Kawasaki 69007
  • Kawasaki 691034
  • Kawasaki 691235
  • Kawasaki 691240
  • Kawasaki 691306

Original Akku Bezeichnung:

  • Kawasaki 690071
  • Kawasaki 840045
  • Kawasaki 840638

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Cameron Sino
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
1.0170 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
19,20 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: 2.0ah, 2,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,99*
€ 77,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,72*
€ 74,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,80*
€ 65,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,47*
€ 61,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,47*
€ 57,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 46,68*
€ 55,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,17*
€ 50,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.