Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Milwaukee M4T 4V, Li-Ion, 2000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Milwaukee M4T 4V, Li-Ion, 2000mAh
VHBW Akku für Milwaukee M4T 4V, Li-Ion, 2000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41706
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316417060
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • AEG M4
  • AEG M4 1/4
  • Milwaukee M4
  • Milwaukee M4 1/4

Original Akku Bezeichnung:

  • AEG 48-11-0490
  • Milwaukee 48-11-0490

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.1050 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
4,00 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.