Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dewalt DE9141, 14.4V, Li-Ion, 5000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Dewalt DE9141, 14.4V, Li-Ion, 5000mAh
Akku für Dewalt DE9141, 14.4V, Li-Ion, 5000mAh
Akku für Dewalt DE9141, 14.4V, Li-Ion, 5000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41717
Hersteller:
     Cameron Sino
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316417176
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku für Würth
Akkus für Würth-Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Dewalt DW931K-2
  • Dewalt DC528 (Flash Light)
  • Dewalt DC528N
  • Dewalt DC551KA
  • Dewalt DC612KA
  • Dewalt DC613KA
  • Dewalt DC614KA
  • Dewalt DC615KA
  • Dewalt DC728KA
  • Dewalt DC730KA
  • Dewalt DC731KA
  • Dewalt DC731KB
  • Dewalt DC732KL
  • Dewalt DC733K2
  • Dewalt DC733KA
  • Dewalt DC733KL
  • Dewalt DC735KA
  • Dewalt DC735KB
  • Dewalt DC757KA
  • Dewalt DC757KB
  • Dewalt DC830KA
  • Dewalt DC830KB
  • Dewalt DC832KL
  • Dewalt DC835KA
  • Dewalt DC835KB
  • Dewalt DC930KA
  • Dewalt DC935KA
  • Dewalt DC935KB
  • Dewalt DC935VA
  • Dewalt DC936KA
  • Dewalt DC936VA
  • Dewalt DC983KA
  • Dewalt DC983SA
  • Dewalt DC984KA
  • Dewalt DC984KB
  • Dewalt DC984VA
  • Dewalt DC985KA
  • Dewalt DC985VA
  • Dewalt DCD920KX
  • Dewalt DCD930
  • Dewalt DCD930B2
  • Dewalt DCD930KX
  • Dewalt DCD930L2
  • Dewalt DCD930VX
  • Dewalt DCD935
  • Dewalt DCD935B2
  • Dewalt DCD935L2
  • Dewalt DW054K-2
  • Dewalt DW055K-2
  • Dewalt DW906
  • Dewalt DW911
  • Dewalt DW918
  • Dewalt DW928K
  • Dewalt DW928K-2
  • Dewalt DW931K
  • Dewalt DW935
  • Dewalt DW935K
  • Dewalt DW937K
  • Dewalt DW941K
  • Dewalt DW941K-2
  • Dewalt DW954
  • Dewalt DW954K-2
  • Dewalt DW966K
  • Dewalt DW966K-2
  • Dewalt DW969K-2
  • Dewalt DW983K
  • Dewalt DW983K-2
  • Dewalt DW984
  • Dewalt DW984K-2
  • Dewalt DW984KS-2
  • Dewalt DW985
  • Dewalt DW985K-2
  • Dewalt DW985KV-2
  • Dewalt DW990K-2
  • Dewalt DW991B
  • Dewalt DW991K-2
  • Dewalt DW991KC-2
  • Dewalt DW991KQ-2
  • Dewalt DW991KS-2
  • Dewalt DW992K-2
  • Dewalt DW994KQ
  • Dewalt DW996K-2
  • Dewalt DW996KQ
  • Dewalt DW996KV-2
  • Würth BS 14-A Combi
  • Würth BS 14-A Power

Original Akku Bezeichnung:

  • Dewalt DE9141

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Cameron Sino
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.6090 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
14,40 Volt
Kapazität:
5000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,04*
€ 85,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,37*
€ 83,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,09*
€ 71,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,67*
€ 68,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,51*
€ 63,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 51,54*
€ 61,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,30*
€ 56,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.