Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Nintendo Switch HAC-001, HAC-S-JP/EU-C0, 3600mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Nintendo Switch HAC-001, HAC-S-JP/EU-C0, 3600mAh
VHBW Akku für Nintendo Switch HAC-001, HAC-S-JP/EU-C0, 3600mAh
VHBW Akku für Nintendo Switch HAC-001, HAC-S-JP/EU-C0, 3600mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41743
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316417435
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nintendo Switch HAC-001
  • Nintendo Switch HAC-S-JP/EU-C0

Original Akku Bezeichnung:

  • Nintendo HAC-003
  • Nintendo HAC-A-BPHAT-C0

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Spielzeug, Konsole
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0590 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
3600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 3600mah, 3.6ah, 3,6ah, Spielzeug, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.