Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Metabo ASE 18 LTX, 6.25499.00, 2000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Metabo ASE 18 LTX, 6.25499.00, 2000mAh
VHBW Akku für Metabo ASE 18 LTX, 6.25499.00, 2000mAh
VHBW Akku für Metabo ASE 18 LTX, 6.25499.00, 2000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316417756
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Metabo AG 18
  • Metabo AHS 18-45 V
  • Metabo AHS 18-55 V
  • Metabo AS 18 L PC
  • Metabo ASE 18 LTX
  • Metabo AV 18
  • Metabo BE 18 LTX 6
  • Metabo BF 18 LTX 90
  • Metabo BHA 18 LT
  • Metabo BS 18 L
  • Metabo BS 18 L BL
  • Metabo BS 18 L BL Q
  • Metabo BS 18 L Quick
  • Metabo BS 18 LT
  • Metabo BS 18 LT BL
  • Metabo BS 18 LT BL Q
  • Metabo BS 18 LT Quick
  • Metabo BS 18 LTX BL Q I
  • Metabo BS 18 LTX Impuls
  • Metabo BS 18 LTX Quick
  • Metabo BS 18 LTX-3
  • Metabo BS 18 LTX-3 BL
  • Metabo BS 18 LTX-3 BL Q I
  • Metabo BS 18 LTX-X3 Quick
  • Metabo BS 18 Quick
  • Metabo BSA 14.4-18 LED
  • Metabo Combo Set 2.4.1 18 V
  • Metabo GA 18 LTX
  • Metabo GA 18 LTX G
  • Metabo GB 18 LTX BL Q I
  • Metabo HJA 14.4-18
  • Metabo HO 18 LTX 20-82
  • Metabo KFM 18 LTX 3 RF
  • Metabo KGS 18 LTX 216
  • Metabo KHA 18 LTX
  • Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick
  • Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA
  • Metabo KHA 36-18 LTX 32
  • Metabo KNS 18 LTX 150
  • Metabo KPA 18 LTX 400
  • Metabo KPA 18 LTX 600
  • Metabo KS 18 LTX 57
  • Metabo KSA 18 LTX
  • Metabo MBS 18 LTX 2.5, MKS 18 LTX 58
  • Metabo MKS 18 LTX 58
  • Metabo MT 18 LTX
  • Metabo MT 18 LTX Compact
  • Metabo NP 18 LTX BL 5.0
  • Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF
  • Metabo R 12-18
  • Metabo R 12-18 BT
  • Metabo R 12-18 DAB+ BT
  • Metabo RB 18 LTX 53
  • Metabo RB 18 LTX 60
  • Metabo RW 18 LTX 120
  • Metabo S 18 LTX 115
  • Metabo SB 18
  • Metabo SB 18 L
  • Metabo SB 18 L BL
  • Metabo SB 18 LT
  • Metabo SB 18 LT BL
  • Metabo SB 18 LT Compact
  • Metabo SB 18 LTX BL Q I
  • Metabo SB 18 LTX Impuls
  • Metabo SB 18 LTX Quick
  • Metabo SB 18 LTX-3 BL
  • Metabo SB 18 LTX-3 BL I
  • Metabo SB 18 LTX-3 BL Q I
  • Metabo SBE 18 LTX
  • Metabo SE 18 LTX 2500
  • Metabo SE 18 LTX 4000
  • Metabo SE 18 LTX 6000
  • Metabo SLA 14.4-18 LED
  • Metabo SSD 18 LT/LTX
  • Metabo SSD 18 LTX 200 BL
  • Metabo SSE 18 LTX Compact
  • Metabo SSW 18 LT
  • Metabo SSW 18 LT/LTX
  • Metabo SSW 18 LTX 300 BL
  • Metabo SSW 18 LTX 400 BL
  • Metabo SSW 18 LTX 600
  • Metabo STA 18 LTX
  • Metabo STA 18 LTX 100
  • Metabo STA 18 LTX 140
  • Metabo STAB 18 LTX
  • Metabo STAB 18 LTX 100
  • Metabo ULA 14.4-18
  • Metabo ULA 14.4-18 LED
  • Metabo W 18 LTX 115
  • Metabo W 18 LTX 125
  • Metabo W 18 LTX 125 Quick
  • Metabo W 18 LTX 150 Quick
  • Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick
  • Metabo WB 18 LTX BL 150 Quick
  • Metabo WB 18 LTX BL 180
  • Metabo WF 18 LTX 125 Quick
  • Metabo WPB 18 LTX BL 125 Quick
  • Metabo WPB 36-18 LTX BL 230

Original Akku Bezeichnung:

  • Metabo 6.25457.00
  • Metabo 6.25459
  • Metabo 6.25468
  • Metabo 6.25469.00
  • Metabo 6.25499.00
  • Metabo 6.25527

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
122,3x78,6x67,1 mm
Gewicht:
0.6080 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
18,00 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für metabo, 18.00volt, 18.0volt, 18,0volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Werkzeug, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,23*
€ 65,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,04*
€ 64,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,34*
€ 57,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,93*
€ 53,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,86*
€ 52,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 42,23*
€ 50,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.