Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Omron SGDH Amplifier, Sigma 2, 3.6V, Li-Ion, 1000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Omron SGDH Amplifier, Sigma 2, 3.6V, Li-Ion, 1000mAh
Akku für Omron SGDH Amplifier, Sigma 2, 3.6V, Li-Ion, 1000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41778
Hersteller:
     Cameron Sino
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316417787
Suchbegriffe:
3.60volt
3.6volt
3,6volt
1000mah

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Sonstiger / Diverser / Keiner Omron SGDH amplifier
  • Sonstiger / Diverser / Keiner SGDH ServoRack
  • Sonstiger / Diverser / Keiner Sigma 2
  • Sonstiger / Diverser / Keiner Sigma 2 absolute encoder
  • Sonstiger / Diverser / Keiner Sigma II
  • Sonstiger / Diverser / Keiner Sigma II/V Servo Driver

Original Akku Bezeichnung:

  • Sonstiger / Diverser / Keiner JZSP-BA01
  • Sonstiger / Diverser / Keiner JZSP-BA01-01

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Cameron Sino
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Anschluss / Stecker:
Stecker
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0150 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
1000 mAh
Weitere Suchbegriffe: 1.0ah, 1,0ah, Werkzeug, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.