Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für EADS TH1N, BLN-10, 1590mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für EADS TH1N, BLN-10, 1590mAh
Akku für EADS TH1N, BLN-10, 1590mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316417794
Suchbegriffe:
3.70volt
3.7volt
3,7volt
1590mah

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • EADS P8GR
  • EADS Tetra Cassidian TH1N

Original Akku Bezeichnung:

  • EADS BLN-10
  • EADS HT9980AA

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
orange
Anwendungsgebiet / Gerät:
Funkgerät
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0560 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1590 mAh
Weitere Suchbegriffe: 1.6ah, 1,6ah, Funkgerät, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,10*
€ 75,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,15*
€ 72,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,14*
€ 64,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,23*
€ 59,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,76*
€ 56,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 45,99*
€ 54,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,89*
€ 48,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.