Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Universal UN-MX-6000 Fernbedienung, 4400mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Universal UN-MX-6000 Fernbedienung, 4400mAh
Akku für Universal UN-MX-6000 Fernbedienung, 4400mAh
Akku für Universal UN-MX-6000 Fernbedienung, 4400mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41785
Hersteller:
     Cameron Sino
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316417855
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal fernbedienungen

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Universal MX-6000
  • Universal UE-MX6000
  • Universal UN-MX6000

Original Akku Bezeichnung:

  • Universal BATMX6000
  • Universal BTBL4800SL

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Cameron Sino
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Gewicht:
0.1140 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
4400 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 4400mah, 4.4ah, 4,4ah, Haushaltsgeräte, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.