Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku passend für Hilti SFB150, SFB155, 15,6V, 2000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku passend für Hilti SFB150, SFB155, 15,6V, 2000mAh
VHBW Akku passend für Hilti SFB150, SFB155, 15,6V, 2000mAh
VHBW Akku passend für Hilti SFB150, SFB155, 15,6V, 2000mAh
VHBW Akku passend für Hilti SFB150, SFB155, 15,6V, 2000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41791
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316417916
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Laptop
Akku für Laptops

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Hilti SF150
  • Hilti SF150A
  • Hilti SF150-A
  • Hilti SF151
  • Hilti SF151A
  • Hilti SF151-A
  • Hilti SFH 151-A
  • Hilti SFH151

Original Akku Bezeichnung:

  • Hilti SFB150
  • Hilti SFB155

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.7670 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
15,60 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 57,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,08*
€ 100,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,36*
€ 98,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,61*
€ 87,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,42*
€ 81,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 65,89*
€ 78,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,38*
€ 68,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.