Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Ryobi CBI1442D, 14.4V, NiMH, 2000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Ryobi CBI1442D, 14.4V, NiMH, 2000mAh
VHBW Akku für Ryobi CBI1442D, 14.4V, NiMH, 2000mAh
VHBW Akku für Ryobi CBI1442D, 14.4V, NiMH, 2000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41812
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316418128
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops

 

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.7900 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
14,40 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, vhbw nimh akku 2000mah, nimh akku, vhbw nimh akku, 14.40volt, 14.4volt, 14,4volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,99*
€ 30,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,32*
€ 24,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.