Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für AEG B1420, B1420R, 14.4V, NiMH, 2000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für AEG B1420, B1420R, 14.4V, NiMH, 2000mAh
VHBW Akku für AEG B1420, B1420R, 14.4V, NiMH, 2000mAh
VHBW Akku für AEG B1420, B1420R, 14.4V, NiMH, 2000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41824
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316418241
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Würth
Akkus für Würth-Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • AEG BBM 14 STX-R
  • AEG BSB 14 G
  • AEG BSB 14 STX
  • AEG BSB 14 STXN
  • AEG BSB 14 STX-R
  • AEG BSS 14
  • AEG FL 14
  • Würth Master SD 14.4

Original Akku Bezeichnung:

  • AEG 4935413106
  • AEG 4935416790
  • AEG B1414G
  • AEG B1415R
  • AEG B1420
  • AEG B1420R
  • AEG GBS 14.4V
  • AEG M1430R
  • Würth 0700980420
  • Würth 0700980425

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.8050 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
14,40 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,51*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,51*
€ 39,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,18*
€ 39,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,09*
€ 37,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,17*
€ 35,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.