Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Powerfit S312/7S Blei-Akku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exide Powerfit S312/7S Blei-Akku
Exide Powerfit S312/7S Blei-Akku
Artikel-Nr.:
     4885-4185
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAS3120007VW0SC
EAN/GTIN:
     9009316041852
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Blei-Gel Akku Exide Powerfit S312/7S Blei Akku

Neben der Breitenanwendung in Gefahrenmeldeanlagen und in Sicherheitsbeleuchtungen sind Powerfit S300- Batterien auch absolut verlässliche Energiespeicher in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung.

  • Verschlossene, wiederaufladbare VRLA-Batterien, in denen der Elektrolyt in einem Glasfaser- Vlies festgelegt ist
  • Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit Zuverlässigkeit Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer
  • 5 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität)
  • Gitterplatten in Blei-Calcium- Legierung
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99%
  • Niedrige Selbstentladungsrate (ca. 3% / Monat bei 20°C)
  • Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5
  • Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A 67)
  • Vollständig recycelbar

Weitere Informationen:
Hersteller:
Exide
Hersteller Bezeichnung:
NAS3120007VW0SC
Produktserie:
Powerfit S300
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Faston 187 (4,8mm)
Dimension:
152x66x100 mm
Gewicht:
2.6000 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
7200 mAh
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 7,2 ah exide, blei akku, blei-akku 12v, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 7200mah, 7.2ah, 7,2ah, Blei, Powerfit S300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,15*
€ 59,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,06*
€ 57,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,24*
€ 53,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,22*
€ 51,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,23*
€ 47,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,75*
€ 46,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,97*
€ 40,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.