Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Dewalt DC600, 3.6V, NiMH, 2100mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Dewalt DC600, 3.6V, NiMH, 2100mAh
VHBW Akku für Dewalt DC600, 3.6V, NiMH, 2100mAh
VHBW Akku für Dewalt DC600, 3.6V, NiMH, 2100mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41883
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316418838
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Dewalt DC600 Screwdriver

Original Akku Bezeichnung:

  • Dewalt DE9054
  • Dewalt DE9054-XJ

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.2510 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
2100 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.