Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Festo Festool T12+3 Cordless Drill, 10.8V, Li-Ion, 4000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Festo Festool T12+3 Cordless Drill, 10.8V, Li-Ion, 4000mAh
VHBW Akku für Festo Festool T12+3 Cordless Drill, 10.8V, Li-Ion, 4000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41901
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316419019
Suchbegriffe:
Akku für Festo
Akkus für Festo-Werkzeug
Akku für Festool
Akkus für Festool

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Festo / Festool T12+3 Cordless Drill

Original Akku Bezeichnung:

  • Festool 494831
  • Festool 495479
  • Festool BPS 12 LI
  • Festool BPS 12LI
  • Festool BPS12 LI

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.5270 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
10,80 Volt
Kapazität:
4000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,56*
€ 66,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,61*
€ 63,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,91*
€ 57,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,22*
€ 52,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,39*
€ 50,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,83*
€ 48,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,46*
€ 42,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.