Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Compex Energy, Edge, Fit, 4.8V, NiMH, 1500mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Compex Energy, Edge, Fit, 4.8V, NiMH, 1500mAh
VHBW Akku für Compex Energy, Edge, Fit, 4.8V, NiMH, 1500mAh
VHBW Akku für Compex Energy, Edge, Fit, 4.8V, NiMH, 1500mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41908
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316419088
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Compex Edge US
  • Compex Energy
  • Compex Energy Mi-Ready
  • Compex Fit
  • Compex Fit 1.0
  • Compex Fit 3.0
  • Compex Full Fitness
  • Compex FullFitness
  • Compex Mi
  • Compex Mi-Fitness
  • Compex Mi-Sport
  • Compex Performance Mi-ready
  • Compex Performance US
  • Compex PerformanceE Mi-Ready
  • Compex Runner
  • Compex SP 2.0
  • Compex SP 4.0
  • Compex Sport Elite
  • Compex Vitality

Original Akku Bezeichnung:

  • Compex 4H-AA1500
  • Compex 4H-AA2000
  • Compex 941210
  • Compex 941213

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Labor, Messgerät, Medizintechnik
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.1100 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
4,80 Volt
Kapazität:
1500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, vhbw nimh akku, nimh akku, akkus für notebook nimh, 4.80volt, 4.8volt, 4,8volt, 1500mah, 1.5ah, 1,5ah, Labor, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,56*
€ 17,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.