Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Cefar Myo REH AB4, 7.2V, NiMH, 2000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Cefar Myo REH AB4, 7.2V, NiMH, 2000mAh
Akku für Cefar Myo REH AB4, 7.2V, NiMH, 2000mAh
Akku für Cefar Myo REH AB4, 7.2V, NiMH, 2000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41912
Hersteller:
     Cameron Sino
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316419125
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Cefar Myo REH AB4
  • Globus Premium 200
  • Globus Genesy 2650
  • Globus Activa 300
  • Globus Genesy 3000
  • Globus Elite 4
  • Globus Acus 4 Pro
  • Globus Genesy 500
  • Globus Activa 600 Pro
  • Globus Mystim

Original Akku Bezeichnung:

  • Sonstige / Diverse 120466
  • Sonstige / Diverse BATT/110466

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Cameron Sino
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Labor, Messgerät, Medizintechnik
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.1880 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: 7.20volt, 7.2volt, 7,2volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Labor, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,75*
€ 31,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,70*
€ 31,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,97*
€ 24,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,20*
€ 24,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.