Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Slendertone Bauchgürtel, ABS-System, 750mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Slendertone Bauchgürtel, ABS-System, 750mAh
VHBW Akku für Slendertone Bauchgürtel, ABS-System, 750mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41914
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316419149
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Slendertone Ceinture
  • Slendertone System ABS
  • Slendertone System Arms
  • Slendertone System Mini
  • Slendertone System Plus
  • Slendertone System Shorts
  • Slendertone Unite System

Original Akku Bezeichnung:

  • Slendertone 3AAA750

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Labor, Messgerät, Medizintechnik
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0380 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
750 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 750mah, 0.8ah, 0,8ah, Labor, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.