Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft LS14500CNA AA/Mignon Lithium Batterie, 2er Print Kontakten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Saft LS14500CNA AA/Mignon Lithium Batterie, 2er Print Kontakten
Artikel-Nr.:
     4885-4192
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316041920
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Saft LS14500 AA/Mignon/LR6 Lithium Einweg Batterie

  • Industrieausführung: mit Print Kontakten
  • Max. empf. Dauerbelastung: 100mA
  • Li-SOCl2 (LS, LST, LSX, LSH cell series)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Saft
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
2er Print
Dimension:
14,55x50,3 mm
Gewicht:
0.0170 kg
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Temperaturbereich:
-60 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.