Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Cardinal Medical CJB-723


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Cardinal Medical CJB-723
Akku für Cardinal Medical CJB-723
Artikel-Nr.:
     4885-41928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316419286
Suchbegriffe:
3.60volt
3.6volt
3,6volt
750mah

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Cardinal Medical CJB-723
  • Cardinal Medical N MNC723W
  • Welch-Allyn 71000A
  • Welch-Allyn 71000C
  • Welch-Allyn 71020A
  • Welch-Allyn 71020C
  • Welch-Allyn 71055C
  • Welch-Allyn 72300

Original Akku Bezeichnung:

  • Sonstiger / Diverser / Keiner 78904587

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Medizintechnik
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.1050 kg
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
750 mAh
Weitere Suchbegriffe: 0.8ah, 0,8ah, Medizintechnik, Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,68*
€ 28,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,42*
€ 24,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,21*
€ 22,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,38*
€ 21,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.