Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für GE Logiq E, Logiq I, Vivid E Ultrasound 4400mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für GE Logiq E, Logiq I, Vivid E Ultrasound 4400mAh
Akku für GE Logiq E, Logiq I, Vivid E Ultrasound 4400mAh
Akku für GE Logiq E, Logiq I, Vivid E Ultrasound 4400mAh
Akku für GE Logiq E, Logiq I, Vivid E Ultrasound 4400mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316419309
Suchbegriffe:
Akku GE
Akku General Electric

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • GE Logiq E
  • GE Logiq I
  • GE Vivid E

Original Akku Bezeichnung:

  • GE 5120410-2
  • GE 5422172
  • GE TWBP42

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Medizintechnik
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.4850 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
14,80 Volt
Kapazität:
4400 mAh
Weitere Suchbegriffe: 14.80volt, 14.8volt, 14,8volt, 4400mah, 4.4ah, 4,4ah, Medizintechnik, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 785,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 950,15*
€ 1.130,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 899,45*
€ 1.070,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 849,91*
€ 1.011,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 803,73*
€ 956,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 785,56*
€ 934,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.